missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Remplacement sérique défini par la MTC
Description
La MTC est un substitut sérique renforcé et polyvalent pour la culture à long terme de cellules dépendantes de l’ancrage et en suspension provenant de diverses espèces. Ces substituts séromiques sont efficaces dans des situations de recherche telles que l’étude des effets des facteurs de croissance ou la fabrication de produits dérivés des cellules.
- Remplacement sérique universel qui soutient les cellules humaines et mammifères
- Complètement exempt de virus, de mycoplasma et d’autres agents infectieux
- Ne contient aucun facteur de croissance, ni hormones stéroïdes ni rouge de phénol.
- De l’albumine bovine et de la transferrine hautement purifiées et traitées thermiquement sont ajoutées avec une concentration finale totale de protéines inférieure à 0,1%
- Emballé sous forme de concentré 50X; par conséquent, 10 mL produiront 500 mL de milieu de croissance
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | 4 °C |
| Type de produit | Sérum de remplacement FBS |
| Quantité | 20 mL |
| pH | 6,8 à 7,2 |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont destinés uniquement à la recherche ou à la fabrication, et ne doivent pas être utilisés directement sur l’être humain.