missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Sérum de rat

Numéro de catalogue. ICN642941
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN642941 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. ICN642941 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 08642941

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Sérum stérile, filtré, lyophilisé

Spécifications

Contenu et stockage -20 °C
Espèces Rat
Forme Lyophilisé (Séchage par congélation)
Type de produit Sérum de rat
Quantité 10 mL
Concentration 5,5 à 7 g/dL
Stérilité Stérile
Méthode de stérilisation Filtration
À utiliser avec (application) Agents bloqueants et contrôles dans les immunoessais
Concentration d’hémoglobine 2.34 mg/dL
Lyophilisé Oui
pH 7.8
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats