missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Sérum de souris

Numéro de catalogue. ICN642931
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Forme:
Lyophilisé (Séchage par congélation)
Concentration d’hémoglobine:
5.8 g/dL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Forme Concentration d’hémoglobine
ICN642931 10 mL Lyophilisé (Séchage par congélation) 5.8 g/dL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. ICN642931 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 08642931

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisé pour les agents bloquants et les contrôles dans les immunotests.

Spécifications

Contenu et stockage -20 °C
Espèces Souris
Forme Lyophilisé (Séchage par congélation)
Type de produit Sérum de souris
Quantité 10 mL
Méthode de stérilisation Filtration
À utiliser avec (application) Agents bloqueants et contrôles dans les immunoessais
Concentration d’hémoglobine 5.8 g/dL
Lyophilisé Oui
pH 7.5