missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lysage E, tubes de 2 mL
Description
Des tubes Lysing Matrix E, de 2 mL, peuvent être utilisés avec FastPrep des instruments ou un batteur à billes similaire. Ils sont efficaces pour lyser des échantillons de sol et de l’environnement, ainsi que pour des échantillons mixtes comme les tissus infectés par des microbes. Ils peuvent aussi être utilisés pour l’extraction d’ARN de tumeurs et d’autres tissus difficiles.
- Taille du tube : 2 mL
- Types d’échantillons : Sol, sédiments, eaux usées, excréments, boues, compost, rhizosphère, tumeurs
- Composition de la matrice : La matrice de lysing E contient des sphères en céramique de 1,4 mm, des sphères de silice de 0,1 mm et une bille de verre de 4 mm
Spécifications
Spécifications
| Type de microbilles | Sphères céramiques de 1,4 mm, Spires de silice de 0,1 mm, une bille en verre de 4 mm |
| Contenu et stockage | À conserver à température ambiante. |
| Type d’échantillon | Sola, Environnement, Selles |
| DNase | Sans dnase |
| À utiliser avec (équipement) | FastPrep Instruments ou autres batteurs de perles |
| À utiliser avec (application) | Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation |
| Matrice | Matrice de lyse E |
| Quantité | Tubes de 100 x 2 mL |
| RNase | Sans Rnase |
| Volume d’échantillon | Jusqu’à 500 mg par préparation |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont destinés uniquement à la recherche ou à la fabrication, et ne doivent pas être utilisés directement sur l’être humain.