missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Huile de lin

Numéro de catalogue. ICN96012201
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
450 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN96012201 450 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. ICN96012201 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0296012201

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Huile crue de lin

Huile incolore à jaunâtre provenant des graines de la plante de lin.

Spécifications

Type de produit Régime alimentaire animal
Format Liquide
Quantité 450 g
Conditions de stockage 15 °C à 30 °C