missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ FastRNA™ Kit Pro Blue, tubes de 2 mL
Description
Exige
- FastPrep™ Instrument ou disrupteur à haute vitesse alternatif, microcentrifuge, Pipettmen, RNase Erase™
- Recommandé : Chloroforme, 100% d’éthanol, 75% d’éthanol, tubes de microcentrifugation sans RNase de 1,5 ou 2,0 mL, agarose, colorant de charge en gel et marqueur de taille d’ARN
- Aperçu du produit : Le FastRNA™ Pro Blue Kit est conçu pour isoler efficacement l’ARN total des bactéries à gram positif et à gram négatif. À l’aide de l’instrument FastPrep-24™ ou FastPrep™ FP120, jusqu’à 1010 cellules sont homogénéisées par la matrice de lysing B dans des tubes résistants aux impacts de 2 mL. L’ARN total est libéré dans la solution propriétaire et protectrice RNApro™ .
- Applications : FastRNA™ Le kit Pro Blue est utilisé pour isoler l’ARN total provenant de bactéries à gram positif et à gram négatif. L’ARN isolé convient à l’analyse RT-PCR et à d’autres applications en aval.
- Source de l’échantillon : Micro-organismes
- Type d’échantillon : bactéries (grammes +/-)
- Volume d’échantillons : jusqu’à 500 mg par préparation
Spécifications
Spécifications
| Type d’échantillon | Bactéries (Gram +/-) |
| À utiliser avec (application) | Analyse RT-PCR et autres applications en aval |
| Comprend | RNApro™ Solution (1 bouteille de 55 mL), DEPC-H2O (1 bouteille de 15 mL), matrice de lysage B (tubes de 50 x 2 mL), protocole court, manuel d’utilisation, MSDS, certificat d’analyse |
| Nb de réactions | 50 préparations |
| Type de produit | FastRNA-24 Kits |
| Quantité | 50 x 2 mL |
| Source d’échantillon | Micro-organismes |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont destinés uniquement à la recherche ou à la fabrication, et ne doivent pas être utilisés directement sur l’être humain.