missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ FastDNA™ Équipement
Description
- Utilise la matrice de lysing A (grenat et bille céramique de 1 1/4 pouce) pour la lyse cellulaire et une méthode à base de silice pour le processus de purification.
- La matrice lysante A et trois tampons chaotropes différents sont fournis pour l’homogénéisation d’une grande variété de types d’échantillons (tissus végétaux et animaux, cellules cultivées, bactéries, levures, champignons, insectes, etc.).
- L’ADN est libéré en moins de 40 secondes et purifié par une procédure à base de silice.
- L’ADN élué est prêt pour la digestion, l’électrophorèse, la PCR et toute autre application souhaitée.
Spécifications
Spécifications
| Format | Équipement |
| Technologie d’isolement | Mechanical Disruption |
| Type d’échantillon | Bactéries (Gram +/-), Tissus animaux, Champignons, Plantes, Levures, Algues, Cultures cellulaires, Insectes |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour isoler l’ADN de pratiquement toutes les sources |
| Comprend | Matrice de lysing A 100 tubes de 2 mL, 1/4 Spheres céramiques 100 sphères, Matrice de liaison 66 mL, SEWS-M concentré 12 mL, DES 25 mL, cls vf 90 mL, PPS 25 mL, CLS-TC 110 mL, CLS-Y 110 mL |
| Nb de réactions | 100 préparations |
| Type de produit | FastDNA Équipement |
Usage de recherche seulement (RUO). Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation de l’entreprise accompagnant le(s) produit(s), nos produits sont destinés à un usage de recherche uniquement et ne doivent être utilisés à aucune autre fin, incluant, sans s’y limiter, des usages commerciaux non autorisés, des usages diagnostiques in vitro, des usages thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d’application chez l’humain ou les animaux.