missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ BCIP/NBT Liq. Substrat, 500 mL
Spécifications
Spécifications
| Type de chromagène | BCIP ou NBT |
| Forme | Liquide |
| À utiliser avec (application) | Procédures d’immunoblotting |
| Quantité | 500 mL |
| Type de substrat | Substrat BCIP/NBT |
| Conditions de stockage | 0° à 5 °C |
| Quantité de substrat | 500mL |