missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eisco™ Ampèremètres à bobine mobile EDM-80 DC

Numéro de catalogue. S23693
Modifier l'affichage
Click to view available options
Ampérage:
0 à 1 A, 0 à 5 A (double)
0 à 5 A
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Ampérage
S23693 0 à 1 A, 0 à 5 A (double)
S23692 0 à 5 A
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. S23693 Fournisseur Eisco™ Code fournisseur PH1074B

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour des démonstrations ou expériences dans des laboratoires d’électricité et d’électronique.

  • Couverture avant carrée en acrylique transparent
  • Entièrement fermé
  • Réglage zéro et bornes de connexion
  • Précision : +2,5%
  • Longueur à l’échelle : 60 mm
  • Taille : 125 x 80 x 80 mm

Spécifications

Type de produit Ammètre à courant continu
À utiliser avec (équipement) Mesure du courant
Longueur (métrique) 125 mm
Matériau Plastique
Précision +2.5%
Ampérage 0 à 1 A, 0 à 5 A (double)
Dimensions (L x l x H) 125 x 80 x 80mm
À utiliser avec (application) Démonstrations ou expériences dans des laboratoires d’électricité et d’électronique
Hauteur (impériale) 3 in
Hauteur (métrique) 7.62 cm
Modèle EDM-80
Poids (impériale) 0.4 lb.
Poids (métrique) 181.43 g
Largeur (impériale) 3 in
Largeur (métrique) 7.62 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats