missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eisco™ Miroirs plans montés

Numéro de catalogue. S24354
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
75 x 25 mm
75 x 50 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P)
S24354 75 x 25 mm
S24355 75 x 50 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. S24354 Fournisseur Eisco™ Code fournisseur PH0515A

Dos argenté avec un revêtement protecteur.

  • Fait de verre
  • Monté sur un bloc de bois de 20 mm d’épaisseur

Spécifications

Type de produit Miroir plan monté
Matériau de la lentille Verre
À utiliser avec (application) Étudier l’optique (la physique de la lumière) de manière visuellement et kinesthésique efficace
Dimensions (L x P) 75 x 25 mm
Dimensions (L x l x H) 3 x 1 x 0,75 po.