missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

United Scientific™ Ensemble de pilon & mortier, en porcelaine, entièrement émaillé

Numéro de catalogue. S89638
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
80 mL
300 mL
500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
S89638 500 mL
S89635 80 mL
S89637 300 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. S89638 Fournisseur United Scientific™ Code fournisseur PMG500

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

United Scientific™ Le jeu de pilon & de mortier présente des mortiers de forme profonde avec des lèvres entièrement émaillées à l’intérieur et à l’extérieur.

Les mortiers de forme profonde avec des lèvres sont entièrement émaillés à l’intérieur et à l’extérieur. Les pilons surdimensionnés sont aussi entièrement émaillés à la surface de broyage.

  • La tolérance est ±de 5 mm
  • Offerts en capacités de 80 mL, 125 mL, 300 mL et 500 mL

Spécifications

Type de produit Mortier et pilon
Matériau Porcelaine
Finition Émaillé
Capacité (métrique) 500 mL