missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisco™ Ensemble de mortier et pilon
Description
- Fabriqué à partir de porcelaine de qualité laboratoire
- L’extérieur du mortier et la poignée du pilon sont émaillés
- L’extrémité intérieure du bol et pilon n’est pas émaillée
- Bec pour faciliter le versement
- Fond plat pour la stabilité
Spécifications
Spécifications
| Capacité (impériale) | 118 ml (5 oz) |
| Diamètre (impériale) interne | 10,16 cm (4 po) |
| Diamètre (métrique) interne | 105 mm |
| Type de produit | Mortier et pilon |
| Matériau | Porcelaine |
| Finition | Non émaillé |
| Capacité (métrique) | 148 mL |