missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Monopotassium 7-Amino-1,3-naphtalènedisulfonate Hydrate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Monopotassium 7-Amino-1,3-naphthalenedisulfonate Hydrate |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 341.39 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |