missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Monoéthyle adipate 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Monoethyl Adipate |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 174.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC,T) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0861 |
| RTECSNumber | AV2030000 |
| TSCA | Oui |