Learn More
Cible sputtering de molybdène, diamètre de 76,2 mm (3,0 po) x 6,35 mm (0,250 po) d’épaisseur, 99,95% (base métallique)
Description
La demande pour la cible de sputtering en molybdène augmente avec le développement rapide de l’industrie des écrans plats et de l’industrie photovoltaïque. Les plaques de molybdène telles que roulées et recristallisées ont été conçues pour éteindre de minces couches et pour examiner les effets de la microstructure ciblée en pulvérisation sur les films sputterés.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Molybdenum sputtering target |
| Nom Remarque | 76,2 mm (3,0 po) de diamètre x 6,35 mm (0,250 po) d’épaisseur |
| Quantité | 1 de chaque |
| Notes sur le pourcentage d’essai | (sur la base des métaux) |
| Renseignements sur la solubilité | Insoluble dans l’eau. |
| Pourcentage de pureté | 99.95% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 231-107-2 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche