missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Zymosan A (S. cerevisiae), BioParticles™ Alexa Fluor™ 594 conjugué
Description
- La fluorescence des conjugués marqués BioParticles à la fluorescéine, partiellement trempée dans les environnements acides, la fluorescence des Alexa Fluor conjugués de la tétramétylrhodamine BODIPY™ et du colorant Texas Red™ est uniformément intense sur la plage de pH de 3 à 10
- Marque (Ex/Em) : Alexa Fluor594 (environ 590/617 nm)
- Particule : Zymosan (S. cerevisiae)
- Fournies sous forme de poudres lyophilisées
- Environ 3 x 10 particulesde 8 E. coli ou S. aureus /mg solide et environ 2 x 10 particulesde 7 zymosan/mg solide
- Les conjugués peuvent être reconstitués dans le tampon de choix pour être utilisés dans les tests de phagocytose
- La fluorescence des BioParticles conjugués liés à la surface de la cellule (mais non intériorisés) peut être trempée par le bromure d’ethidium, le bleu de trypan ou d’autres trempeurs
- En plus des applications cellulaires, les conjugués fluorescents BioParticles peuvent être efficaces comme références d’étalonnage de cytométrie en flux lors du tri de bactéries et de mutants de levures
- Les particules sall peuvent aussi être des références utiles pour les études de diffusion de la lumière, car leurs tailles et formes diffèrent de façon caractéristique
Analyse cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, endocytose, exocytose et phagocytose, immunofluorescence (FI), coloration et détection par immunofluorescence
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | À conserver au congélateur (de -5 à -30 °C) et à protéger de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Type de produit | Supplément |
| Type de coloration | Alexa Fluor™ 594 |
| Forme | Poudre lyophilisée |
| pH | 3 à 10 |
| Gamme de produit | Alexa Fluor, BioParticles |
| Quantité | 2 mg |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.