missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Zymosan A (S. cerevisiae), BioParticles™ Alexa Fluor™ conjugué de 488

Numéro de catalogue. Z23373
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
Z23373 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. Z23373 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur Z23373
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $407.00
    $333.74 / chaque

    Économisez $73.26

    18.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Étudier la phagocytose par microscopie à fluorescence, spectrofluorométrie quantitative et cytométrie en flux

  • La fluorescence des conjugués marqués BioParticles à la fluorescéine, partiellement trempée dans des environnements acides, la fluorescence des Alexa Fluor conjugués de , BODIPY™ FL, tétraméthylrhodamine et colorants texans Red™ est uniformément intense sur la plage de pH allant de 3 à 10
  • Étiquette (Ex/Em) : Alexa Fluor488 (environ 495/519 nm)
  • Particule : Zymosan (S. cerevisiae)
  • Fournies sous forme de poudres lyophilisées
  • Environ 3 x 10 particulesde 8 E. coli ou S. aureus /mg solide et environ 2 x 10 particulesde 7 zymosan/mg solide
  • Les conjugués peuvent être reconstitués dans le tampon de choix pour être utilisés dans les tests de phagocytose
  • La fluorescence des BioParticles conjugués liés à la surface de la cellule (mais non intériorisés) peut être trempée par le bromure d’ethidium, le bleu de trypan ou d’autres trempeurs
  • En plus des applications cellulaires, les conjugués fluorescents BioParticles peuvent être efficaces comme références d’étalonnage de cytométrie en flux lors du tri de bactéries et de mutants de levures
  • Les petites particules peuvent être des références utiles pour les études de diffusion de la lumière parce que leurs tailles et formes diffèrent de façon caractéristique

Analyse cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, endocytose, exocytose et phagocytose, immunofluorescence (FI), coloration et détection par immunofluorescence

Order Info

Conditions d’expédition : Température ambiante

Spécifications

Contenu et stockage À conserver au congélateur (de -5 à -30 °C) et à protéger de la lumière.
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence
Type de produit Supplément
Type de coloration Alexa Fluor™ 488
Forme Poudre lyophilisée
pH 3 à 10
Gamme de produit Alexa Fluor, BioParticles
Quantité 2 mg
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Espèces S. cerevisiae
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.