Learn More
Invitrogen™ Vybrant™ Trousse de test métabolique cellulaire, avecC12-resazurine
Description
Dans le Vybrant™ kit de test métabolique cellulaire, la C12-resazamine non fluorescente est réduite en C12-résoréphine fluorescente par des cellules viables. Le signal résultant est proportionnel au nombre de cellules présentes. La C 12-resazurine offre une meilleure rétention cellulaire que alamarBlue™ le colorant et peut être multiplexée avec des indicateurs de viabilité et d’autres biomarqueurs.
- Plateforme : Cytomètre en flux, lecteur de microplaques
- Méthode de détection : Fluorescente
- Format : tube(s), plaque à 96 puits
Analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité cellulaire et cytotoxicité, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, criblage à haute teneur (HCS)
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Conservez au congélateur entre 5 °C et -30 °C et protégez-les de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Test métabolique cellulaire |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètres en flux, Lecteur de microplaques |
| Type de produit | Colorant |
| Type de coloration | Resorufin |
| Format | Tube(s), plaque à 96 puits |
| Gamme de produit | Vybrant |
| Quantité | 1 kit |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.