Learn More
Invitrogen™ Vybrant™ Trousse d’analyse d’adhésion cellulaire
Description
Le Vybrant™ kit d’évaluation d’adhésion cellulaire est un test rapide et sensible permettant de mesurer l’adhésion cellule-cellule ou surface cellulaire pour divers types cellulaires. Dans ce test, les cellules sont marquées avec de la calcéine AM et autorisées à adhérer. Après le retrait des cellules non adhérentes, la fluorescence de calcéine est utilisée pour calculer le nombre de cellules adhérentes.
Adhérence cellulaire, analyse cellulaire, traçage et suivi cellulaires, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, analyses de toxicologie cellulaire, chimiotaxie et migration cellulaire, découverte et développement de médicaments, traçage cellulaire général, criblage à haute teneur (HCS), traçage neuronal, tests ADME/tox basés sur cibles
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Conservez au congélateur entre 5 °C et -30 °C et protégez-les de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Test d’adhésion cellulaire |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques |
| Type de produit | Tache |
| Type de coloration | Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s) |
| Format | Plaque à 96 puits |
| Gamme de produit | Vybrant |
| Quantité | 1 kit |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.