missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TetraSpeck™ Microsphères, 4,0 μm, fluorescent bleu/vert/orange/rouge foncé

Numéro de catalogue. T7283
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T7283 0.5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. T7283 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur T7283

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Des billes qui affichent chacune quatre pics d’excitation/émission bien séparés

  • Coloré partout avec quatre colorants fluorescents différents
  • Pics d’excitation/émission : 360/430 nm (bleu), 505/515 nm (vert), 560/580 nm (orange) et 660/680 nm (rouge foncé)
  • Faciliter l’étalonnage des microscopes à fluorescence conventionnels, des microscopes à balayage laser confocaux et des équipements de traitement d’image associés, tant pour l’imagerie scientifique que commerciale, en particulier pour les applications multicolores

Analyse cellulaire, cycle cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, immunofluorescence (FI)

Order Info

Conditions d’expédition : Température ambiante

Spécifications

Type de calibrage Calibration du microscope confocal, calibration du microscope à fluorescence
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur de 2 °C à 8 °C et protéger de la lumière.
Couleur Orange, Rouge foncé, Bleu, Vert
Type de produit Microsphère
Format Talons de suspension
Gamme de produit TetraSpeck
Quantité 0.5 mL
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Diamètre (métrique) 4 μm

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.