missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ TetraSpeck™ Microsphères, 0,1 μm, fluorescent bleu/vert/orange/rouge foncé
Description
- Coloré partout avec quatre colorants fluorescents différents
- Pics d’excitation/émission : 360/430 nm (bleu), 505/515 nm (vert), 560/580 nm (orange) et 660/680 nm (rouge foncé)
- Faciliter l’étalonnage des microscopes à fluorescence conventionnels, des microscopes à balayage laser confocaux et des équipements de traitement d’image associés, tant pour l’imagerie scientifique que commerciale, en particulier pour les applications multicolores
Analyse cellulaire, cycle cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, immunofluorescence (FI)
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécifications
Spécifications
| Type de calibrage | Calibration du microscope confocal, calibration du microscope à fluorescence |
| Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur de 2 °C à 8 °C et protéger de la lumière. |
| Couleur | Orange, Rouge foncé, Bleu, Vert |
| Type de produit | Microsphère |
| Format | Talons de suspension |
| Gamme de produit | TetraSpeck |
| Quantité | 0.5 mL |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Diamètre (métrique) | 0,1 μm |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.