missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ SPQ (6-Methoxy-N-(3-Sulfopropyl)Quinolinium, sel interne)
Description
Indicateur de chlorure
The chloride indicator SPQ has absorption/emission maxima ∼344/443 and detects Cl- via diffusion-limited collisional quenching.
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante et protéger de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Chloride Indicator |
| À utiliser avec (équipement) | Confocal Microscope, Cytomètres en flux |
| Type de produit | Indicateur de chlorure |
| Type de coloration | Teinture fluorescente |
| Gamme de longueur d’onde d’excitation | 330 to 345 nm |
| Quantité | 100 mg |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Gamme de longueur d’onde d’émission | 435 to 450 nm |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.