missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Sodium Green™ Tétraacétate, permanent cellulaire - Emballage spécial
Description
Indicateur de Na+ excitable à la lumière visible
This cell-permeant form of Sodium Green™ tetraacetate is a visible light-excitable Na+ indicator.
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Conservez au congélateur entre 5 °C et -30 °C et protégez-les de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Sodium Indicator |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Type de produit | Indicateur de sodium |
| Type de coloration | Sodium Green |
| Gamme de longueur d’onde d’excitation | 495 to 510 nm |
| Gamme de produit | Sodium Green |
| Quantité | 20 x 50 μg |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.