missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Secure-Seal™ Espaceur, un puits, 20 mm de diamètre, 0,12 mm de profondeur

Numéro de catalogue. S24736
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 série
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
S24736 1 série
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S24736 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur S24736
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $339.00
    $277.98 / chaque

    Économisez $61.02

    18.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Barrière hydrophobe amovible qui offre une flexibilité pour isoler les spécimens

  • Des barrières peuvent être utilisées pour isoler les cellules cultivées dans des plats de culture ou pour séparer les échantillons sur des lames de microscopie lors des procédures de coloration
  • Le silicone est autoclavable et adhère à toute surface lisse

Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, préparation d’échantillons IHC, coloration et détection IHC, immunocytochimie (ICC), immunofluorescence (IF), préparation d’échantillons immunofluorescence, immunohistochimie (IHC)

Order Info

Conditions d’expédition : Température ambiante

Spécifications

Catégorie Séparateur
Gamme de produit Secure-Seal
Profondeur (métrique) 0.12 mm
Diamètre (métrique) 20 mm
Contenu et stockage Entreposez le produit à température ambiante.
Quantité 1 série
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.