missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Secure-Seal™ Espaceur, 8 puits, diamètre de 9 mm, profondeur de 0,12 mm
Description
- Des barrières peuvent être utilisées pour isoler les cellules cultivées dans des plats de culture ou pour séparer les échantillons sur des lames de microscopie lors des procédures de coloration
- Le silicone est autoclavable et adhère à toute surface lisse
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, préparation d’échantillons IHC, coloration et détection IHC, immunocytochimie (ICC), immunofluorescence (IF), préparation d’échantillons immunofluorescence, immunohistochimie (IHC)
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Séparateur |
| Gamme de produit | Secure-Seal |
| Profondeur (métrique) | 0.12 mm |
| Diamètre (métrique) | 9 mm |
| Contenu et stockage | Entreposez le produit à température ambiante. |
| Quantité | 1 série |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.