missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SBFI, sel tétraammonium, imperméable aux cellules

Numéro de catalogue. S1262
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
S1262 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S1262 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur S1262

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Molécule sensible au sodium utilisée pour estimer les gradients de Na+ dans des mitochondries isolées, pour mesurer les niveaux intracellulaires de NA+ ou pour mesurer l’efflux de Na+ dans les cellules

SBFI is a sodium-sensitive molecule used to estimate Na+ gradients in isolated mitochondria, to measure intracellular NA+ levels, to measure Na+ efflux in cells, and, in combination with other fluorescent indicators used to correlate changes in intracellular Na+ with Ca2+ and Mg2+ concentrations, intracellular pH, and membrane potential. Although the selectivity of SBFI for Na+ is less than that of calcium indicators such as fura-2, it is sufficient for the detection of physiological concentrations of Na+ in the presence of other monovalent cations. The spectral response of SBFI upon ion binding permit excitation ratio measurements, and this indicator can be used with the same optical filters and equipment used for fura-2.

  • Utile en combinaison avec d’autres indicateurs fluorescents utilisés pour corréler les changements de Na+ intracellulaire avec les concentrations de Ca2+ et Mg2+ , le pH intracellulaire et le potentiel membranaire
  • Bien que la sélectivité du SBFI pour le Na+ soit inférieure à celle des indicateurs calciques tels que le fura-2, elle est suffisante pour détecter les concentrations physiologiques de Na+ en présence d’autres cations monovalents
  • La réponse spectrale du SBFI lors de la liaison ionique permet des mesures du rapport d’excitation, et cet indicateur peut être utilisé avec les mêmes filtres optiques et équipements que pour le fura-2
  • Étiquette (Ex/Em) : SBFI (environ 340 380/500 nm)
  • Le produit lyophilisé peut être dissous dans de l’eau distillée ou dans un tampon aqueux pour une utilisation
  • Le produit est généralement chargé dans les cellules par diffusion à partir de pipette patch pour l’imagerie de fluorescence corrélée et l’enregistrement électrophysiologique
  • La constante de dissociation (Kd) du SBFI pour le Na+ est de 3,8 mm en l’absence de K+, et de 11,3 mm dans les solutions avec une concentration combinée de Na+ et K+ de 135 mm (ce qui approxime la force ionique physiologique). Le SBFI est environ 18 fois plus sélectif pour le Na+ que pour le K+

Analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, homéostasie ionique et signalisation, détection du sodium et du potassium

Order Info

Conditions d’expédition : Température ambiante

Spécifications

Contenu et stockage Conserver à température ambiante et protéger de la lumière.
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Sodium Indicator
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence
Type de produit Sel de tétraammonium SBFI
Type de coloration Indicateur de sodium
Gamme de longueur d’onde d’excitation 330 to 345 nm, 375 to 390 nm
Quantité 1 mg
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Gamme de longueur d’onde d’émission 495 to 510 nm
Longueur d’onde d’excitation 340 nm, 380 nm
Longueur d’onde d’émission 500 nm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.