Learn More
Invitrogen™ SBFI, AM, cellulaire permanent
Description
Molécule sensible au sodium utilisée pour estimer les gradients de Na+ dans des mitochondries isolées, pour mesurer les niveaux intracellulaires de NA+ ou pour mesurer l’efflux de Na+ dans les cellules
SBFI is a sodium-sensitive molecule used to estimate Na+ gradients in isolated mitochondria, to measure intracellular NA+ levels, to measure Na+ efflux in cells, and, in combination with other fluorescent indicators used to correlate changes in intracellular Na+ with Ca2+ and Mg2+ concentrations, intracellular pH, and membrane potential. Although the selectivity of SBFI for Na+ is less than that of calcium indicators such as fura-2, it is sufficient for the detection of physiological concentrations of Na+ in the presence of other monovalent cations. The spectral response of SBFI upon ion binding permit excitation ratio measurements, and this indicator can be used with the same optical filters and equipment used for fura-2.
- En combinaison avec d’autres indicateurs fluorescents utilisés pour corréler les variations de Na+ intracellulaire avec les concentrations de Ca2+ et Mg2+ , le pH intracellulaire et le potentiel membranaire
- Bien que la sélectivité du SBFI pour le Na+ soit inférieure à celle des indicateurs calciques tels que le fura-2, il est suffisant pour détecter les concentrations physiologiques de Na+ en présence d’autres cations monovalents
- Étiquette (Ex/Em) : SBFI (environ 340 380/500 nm)
- Le produit lyophilisé peut être dissous dans le DMSO pour être utilisé
- Le produit est généralement chargé dans les cellules en ajoutant l’indicateur dissous aux cellules contenant le milieu
- La constante de dissociation (Kd) de SBFI pour Na+ est de 3,8 mm en l’absence de K+, et de 11,3 mm en solutions avec une concentration combinée de Na+ et K+ de 135 mm (ce qui approxime la force ionique physiologique)
- Le SBFI est environ 18 fois plus sélectif pour le Na+ que pour le K+
Analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, homéostasie ionique et signalisation, détection du sodium et du potassium
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Conservez au congélateur entre 5 °C et -30 °C et protégez-les de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Sodium Indicator |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Type de produit | SBFI AM |
| Type de coloration | Indicateur de sodium |
| Quantité | 1 mg |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Longueur d’onde d’excitation | 340, 380 nm |
| Longueur d’onde d’émission | 500 nm |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.