Learn More
Invitrogen™ Rhod-2, AM, cellule permanente
Description
Les cellules peuvent être chargées de formes ester AM de ces indicateurs calciques en ajoutant directement l’indicateur dissous dans des plats contenant des cellules cultivées
Labeled calcium indicators are molecules that exhibit an increase in fluorescence upon binding Ca2+. They have uses in many calcium signaling investigations, including measuring Ca2+ in cells and tissues that have high levels of autofluorescence and also for detecting Ca2+ release generated by photoreceptors and photoactivatable chelators. Cells may be loaded with the AM ester forms of these calcium indicators by adding the dissolved indicator directly to dishes containing cultured cells. The fluorescence signal from these cells is generally measured using fluorescence microscopy.
Les indicateurs de calcium marqués sont des molécules qui présentent une augmentation de fluorescence lors de la liaison à Ca2+. Ils sont utilisés dans de nombreuses études sur la signalisation calcique, notamment la mesure de Ca2+ dans les cellules et tissus présentant des niveaux élevés d’autofluorescence, ainsi que pour détecter la libération de Ca2+ générée par les photorécepteurs et les chélateurs photoactivables.
- Le signal de fluorescence provenant de ces cellules est généralement mesuré à l’aide de la microscopie à fluorescence
- Étiquette (Ex/Em de la forme Ca2+-reliée) : Rhod-2 (552/581nm)
- Augmentation de l’intensité de fluorescence lors de la liaison Ca2+ : >100 fois
- Kd pour Ca2+ en l’absence de Mg2+, en tampon : environ 570 nM
- Présentent une augmentation de fluorescence lors de la liaison Ca2+ avec un léger décalage de longueur d’onde
- De plus, des indicateurs basés sur BAPTA comme ceux-ci lient divers cations de métaux lourds (par exemple, Mn2+, Zn2+, Pb2+) avec une affinité nettement plus élevée que Ca2+
- Les perturbations des mesures de calcium causées par la présence de ces ions peuvent être contrôlées à l’aide du TPEN chélateur sélectif pour les métaux lourds
Détection du calcium, analyse cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, homéostasie ionique et signalisation
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Conservez au congélateur entre 5 °C et -30 °C et protégez-les de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Calcium Indicator |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Type de produit | Tache |
| Type de coloration | Rhod-2 |
| Gamme de longueur d’onde d’excitation | 540 to 555 nm |
| Quantité | 20 x 50 μg |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Gamme de longueur d’onde d’émission | 570 to 585 nm |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.