missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Press-to-Seal™ Isolateur de silicone avec adhésif, huit puits, 9 mm de diamètre, 1,0 mm de profondeur

Numéro de catalogue. P24744
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 série
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P24744 1 série
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. P24744 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur P24744
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $316.00
    $259.12 / chaque

    Économisez $56.88

    18.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour plus de polyvalence et de flexibilité, les isolateurs peuvent être facilement ajustés sur des boîtiers sur mesure

  • Disponible soit prédécoupé selon des dimensions intérieures spécifiques
  • Les isolateurs sont autoclavables et non cytotoxiques
  • Peut être utilisé pour isoler des cellules dans des vases de culture ou pour séparer des échantillons sur des lames de microscope

Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, préparation d’échantillons IHC, coloration et détection IHC, immunocytochimie (ICC), immunofluorescence (IF), préparation d’échantillons immunofluorescence, immunohistochimie (IHC)

Spécifications

Catégorie Press-to-Seal™ Feuille de silicone
Puits 8
Couleur Rouge
Aperçu général 8 puits, diamètre de 9 mm, profondeur de 1,0 mm
Traitement de surface Culture cellulaire
Matériau Silicone
Épaisseur (métrique) 1 mm
Contenu et stockage Entreposez le produit à température ambiante.
Profondeur (métrique) 1 mm
Diamètre (métrique) 9 mm
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Gamme de produit Press-to-Seal
Quantité 1 série
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.