Learn More
Invitrogen™ PIP Strips™ Membranes
Description
PIP Strips Les membranes sont conçues pour l’identification des protéines possédant des domaines phosphoinositides et pour l’analyse de leurs spécificités de liaison lipidique. PIP Strips Les membranes facilitent l’analyse des interactions protéiques phosphoinositides par des tests de superposition protéine-lipide. Les protéines peuvent être détectées à l’aide de procédures standard de western blot en conjonction avec des systèmes de génération de signaux à haute performance médiés par la phosphatase alcaline et la peroxydase de raifort (HRP).
Analyse cellulaire, structure cellulaire, tests d’activité enzymatique et protéique, activité de lipase et de phopholipase, membranes (générales) et lipides, membrane plasmique, protéines, expression, isolement et analyse
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur de 2 °C à 8 °C et protéger de la lumière. |
| Type de produit | Réseaux de phospholipides |
| Format | Membrane |
| Gamme de produit | PIP Strips |
| Quantité | 10 bandes |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.