missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PBFI, sel de tétraammonium, imperméable aux cellules

Numéro de catalogue. P1265MP
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P1265MP 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. P1265MP Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur P1265MP
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

PBFI est une molécule sensible au potassium utilisée pour mesurer les flux intracellulaires de K+ dans les cellules animales, les cellules végétales et les vacuoles

PBFI is a potassium-sensitive molecule used measure intracellular K+ fluxes in animal cells and in plant cells and vacuoles. Although the selectivity of PBFI for K+ is less than that of calcium indicators such as fura-2, it is sufficient for the detection of physiological concentrations of K+ in the presence of other monovalent cations. The spectral response of PBFI upon ion binding permit excitation ratio measurements, and this indicator can be used with the same optical filters and equipment used for fura-2.

  • Bien que la sélectivité du PBFI pour le K+ soit inférieure à celle des indicateurs calciques tels que le fura-2, elle est suffisante pour détecter les concentrations physiologiques de K+ en présence d’autres cations monovalents
  • La réponse spectrale du PBFI lors de la liaison ionique permet des mesures du rapport d’excitation, et cet indicateur peut être utilisé avec les mêmes filtres optiques et équipements que pour le fura-2
  • Étiquette (Ex/Em) : PBFI (environ 340 380/500 nm)
  • Le produit lyophilisé peut être dissous dans de l’eau distillée ou dans un tampon aqueux pour une utilisation
  • Le produit est généralement chargé dans les cellules par diffusion à partir de pipette patch pour l’imagerie de fluorescence corrélée et l’enregistrement électrophysiologique
  • Le Kd de PBFI pour K+ dépend fortement de la présence de Na+ , avec une valeur de 5,1 mm en l’absence de Na+ et de 44 mm dans les solutions avec une concentration combinée de Na+ et K+ de 135 mm (ce qui approxime la force physiologique ionique)
  • Bien que le PBFI soit seulement 1,5 fois plus sélectif pour le K+ que pour le Na+, cette sélectivité est souvent suffisante car les concentrations intracellulaires de K+ sont normalement environ 10 fois plus élevées que celles de Na+

Analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, homéostasie ionique et signalisation, détection du sodium et du potassium

Order Info

Conditions d’expédition : Température ambiante

Spécifications

Contenu et stockage Conserver à température ambiante et protéger de la lumière.
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Potassium Ion Channel
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence
Type de produit PBFI
Type de coloration PBFI
Gamme de longueur d’onde d’excitation 330 to 345 nm, 375 to 390 nm
Quantité 1 mg
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Gamme de longueur d’onde d’émission 495 to 510 nm
Longueur d’onde d’excitation 340 nm, 380 nm
Longueur d’onde d’émission 500 nm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.