missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ NeuroTrace™ Tache fluorescente verte Nissl 500/525 - Solution en DMSO
Description
- Présente une fluorescence verte brillante visible avec des filtres appropriés pour la fluorescéine et est beaucoup plus sensible que la teinture au violet crésyl
Analyse cellulaire, structure cellulaire, traçage et suivi cellulaires, traçage neuronal, corps de Nissl
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Vert |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Type de produit | Nissl Stain |
| Quantité | 1 mL |
| Contenu et stockage | À conserver au congélateur (de -5 à -30 °C) et à protéger de la lumière. |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Localisation sous-cellulaire | Carrosseries Nissl |
| Excitation/Émission | 500/525 nm |
| Gamme de produit | NEUROTRACE |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.