missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Mag-Fluo-4, AM, permanent à cellules - Emballage spécial
Description
Utile comme indicateur intracellulaire mg2+ ainsi que comme indicateur Ca2+ à faible affinité
The cell-permeant mag-fluo-4, AM is an analog of fluo-4 with a Kd for Mg2+ of 4.7 mM and a Kd for Ca2+ of 22 μM, making it useful as an intracellular Mg2+ indicator as well as a low-affinity Ca2+ indicator.
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Conservez au congélateur entre 5 °C et -30 °C et protégez-les de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Magnesium Indicator |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence, Microphotomètre |
| Type de produit | Mag-Fluo-4 AM |
| Type de coloration | Mag-Fluo-4 |
| Gamme de longueur d’onde d’excitation | 480 to 495 nm |
| Quantité | 10 x 50 μg |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Gamme de longueur d’onde d’émission | 510 to 525 nm |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.