missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ LysoSensor™ Bleu DND-167 - Emballage spécial
Description
Le LysoSensor colorant devient plus fluorescent dans les environnements acides. LepK A de LysoSensor DND-167 bleu est ∽de 5,1. Emballage spécial.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, suivi du traçage & cellulaire, viabilité cellulaire, fonction de & prolifération, imagerie cellulaire, immunofluorescence (FI), détection de & coloration par immunofluorescence, signalisation de l’homéostasie & ionique, lysosomes, traçage des organites, détection du pH
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Bleu |
| Concentration | 1 mM |
| Contenu et stockage | Conservez au congélateur entre 5 °C et -30 °C et protégez-les de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Type de produit | Colorant |
| Gamme de produit | LysoSensor |
| Quantité | 20 x 50 μL |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Localisation sous-cellulaire | Lysosomes |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.