missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ HybriSlip™ Couverture d’hybridation, 60 mm x 22 mm, sans RNase

Numéro de catalogue. H18202
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 série
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
H18202 1 série
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. H18202 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur H18202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $444.00
    $364.08 / chaque

    Économisez $79.92

    18.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Conçu spécifiquement pour l’hybridation in situ

  • Cela ne nécessite pas de longues procédures de préparation ou de blocage pour éviter le piégeage ou le binding de la sonde
  • Résistants à la chaleur et ne s’enroulent pas, même à haute température
  • Très adapté aux étapes de dénaturation ou aux incubations PCR in situ

Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, hybridation in situ chromogénique, hybridation in situ par fluorescence, hybridation in situ (ISH)

Order Info

Conditions d’expédition : Température ambiante

Spécifications

Catégorie Couverture d’hybridation
Gamme de produit HybriSlip
Dimensions 60 x 22 mm
Contenu et stockage Entreposez le produit à température ambiante.
Quantité 1 série
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.