missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Fura Red™, AM, cellule permanente

Numéro de catalogue. F3021
Encompass
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 x 50 μg
500 μg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantité
F3021 10 x 50 μg
F3020 500 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Catalog No. F3021 Supplier Invitrogen™ Supplier No. F3021
Saison des économies
View all promotions

missing translation for 'validMainframeMsg'

Analogue du fura-2 excitable à la lumière visible qui offre des possibilités particulières pour la mesure ratiométrique de Ca2+ dans des cellules simples

Fura Red, AM is a visible light—excitable fura-2 analog that offers unique possibilities for ratiometric measurement of Ca2+ in single cells by microphotometry, imaging or flow cytometry when used with single excitation, green-fluorescent calcium indicators. This acetoxymethyl (AM) ester form is useful for noninvasive intracellular loading and is also available in 1 mg amounts (F-3020).

Order Info

Conditions d’expédition : Température ambiante

Specifications

Contenu et stockage Conservez au congélateur entre 5 °C et -30 °C et protégez-les de la lumière.
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Calcium Indicator
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence, Microphotomètre
Type de produit Fura Red AM
Type de coloration Fura Red
Gamme de longueur d’onde d’excitation 480 to 495 nm
Gamme de produit Fura Red
Quantité 10 x 50 μg
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Gamme de longueur d’onde d’émission 585 to 600 nm
Longueur d’onde d’excitation 488 nm
Longueur d’onde d’émission 598 nm
Show More Show Less

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.