missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Minigrip™ Sacs à fermeture éclair refermés haut de Red Line™ gamme
Description
- La fermeture éclair premium s’ouvre facilement et se ferme solidement
- Une clarté supérieure que tu peux voir
- La plupart des tailles sont emballées dans un emballage pratique DispenserBag™
- Emballés dans des boîtes ondulées de haute qualité pour un entreposage fiable et une manipulation facile
- Fabriqué avec des résines LDPE et LLDPE vierges approuvées à 100% par la FDA
- Fermeture éclair renforcée et coutures latérales pour empêcher les sacs de se fendre lorsqu’ils sont ouverts ou remplis
Spécifications
Spécifications
| Type de bouchon | Fermeture éclair |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | LDPE, LLDPE |
| Épaisseur (impériale) | 2 mil |
| Longueur (impériale) | 18 in |
| Largeur (impériale) | 13 in |