missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Excelta™ Pinces miniatures
Description
- Ferme avec peu de pression entre le pouce et l’index
- Précision fine
- Acier inoxydable
- Longueur totale : 3 po.
- Longueur de la mâchoire : 0,25 po.
Spécifications
Spécifications
| Niveau | Précision fine |
| Longueur (impériale) | 3 in |
| Longueur (métrique) | 7.62 cm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type de mâchoire | Lisse |
| Longueur (métrique) de mâchoire | 0.63 cm |
| Type de cône | Micro nez rond |