missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Axygen™ Système de Mini-Tubes

Numéro de catalogue. 14222212
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
12 Cap Strip
Uniforme de 8 caps
0.65 mL
1.1 mL
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Emballage:
12 bandes/porte-bagages, 10 portants/Pk., 5 paquets/Cs.
120 bandes/PK., 5 paquets/C.
120 bandes/sac; 5 sacs/C.
8 bandes/rack, 10 racks/Pk., 5 packs/C.
80 bandes par sac; 5 sacs/C.
80 bandes/PK., 5 paquets/C.
96/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs.
960 tubes/sac, 5 sacs/C.
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Stérilité Emballage
14222212 Uniforme de 8 caps Stérile 120 bandes/PK., 5 paquets/C.
14222211 Uniforme de 8 caps Non stérile 120 bandes/PK., 5 paquets/C.
14222204 1.1 mL Stérile 12 bandes/porte-bagages, 10 portants/Pk., 5 paquets/Cs.
14222209 12 Cap Strip Non stérile 80 bandes/PK., 5 paquets/C.
14222200 1.1 mL Non stérile 8 bandes/rack, 10 racks/Pk., 5 packs/C.
14222201 1.1 mL Stérile 8 bandes/rack, 10 racks/Pk., 5 packs/C.
14222207 1.1 mL Stérile 96/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs.
14222197 0.65 mL Non stérile 96/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs.
14222210 12 Cap Strip Stérile 80 bandes/PK., 5 paquets/C.
14222198 0.65 mL Stérile 96/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs.
14222199 1.1 mL Non stérile 80 bandes par sac; 5 sacs/C.
14222203 1.1 mL Non stérile 12 bandes/porte-bagages, 10 portants/Pk., 5 paquets/Cs.
14222206 1.1 mL Non stérile 96/Rack, 10 Racks/Pk., 5 Packs/Cs.
14222202 1.1 mL Non stérile 120 bandes/sac; 5 sacs/C.
14222196 0.65 mL Non stérile 960 tubes/sac, 5 sacs/C.
14222205 1.1 mL Non stérile 960 tubes/sac, 5 sacs/C.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Numéro de catalogue. 14222212 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur MTS8CPCS
Obtenez jusqu’à 2 500 $ en produits avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Système de tubes en polypropylène pour le stockage de bibliothèques composées

Axygen™ Les systèmes de mini-tubes sont disponibles en mini-tube simple de 0,65 mL ou en mini-tube simple de 1,1 mL. Elles sont aussi disponibles en format strip à 8 ou 12 capsules. Les racks du système Mini Tube sont compatibles avec Beckman Coulter, Tecan, et d’autres stations de travail d’automatisation.

  • Le rack présente un couvercle unidirectionnel et une grille alphanumérique
  • Les anneaux de condensation moulés sur le couvercle minimisent la contamination croisée

Spécifications

Capacité (métrique) Uniforme de 8 caps
Couleur Transparent
Matériau Polyéthylène
Format Barrette
À utiliser avec (application) Assure une identification positive de l’échantillon
Nb par paquet 120/Pk.
Emballage 120 bandes/PK., 5 paquets/C.
Stérilité Stérile
Type de bouchon Plug
Forme du fond Barrette
Type de produit Cap Strip
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats