missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorhydrate de Milnacipran 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Milnacipran Hydrochloride |
| Point de fusion | 181 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 50 mg |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 282.81 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | GZ1014010 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |