missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma Milli-Q™ Système de purification d’eau EQ

Numéro de catalogue. p-200021252
Modifier l'affichage
Click to view available options
Production journalière:
160 L
300 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Production journalière
ZEQ7008T0C 160 L
ZEQ7016T0C 300 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. ZEQ7008T0C Fournisseur MilliporeSigma Code fournisseur ZEQ7008T0C

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Milli-Q™ Les systèmes de purification d’eau EQ 7008/16 produisent de l’eau ultrapure et pure à partir d’une source d’eau du courant.

Milli-Q™ Le système de purification d’eau ultrapure EQ délivre de l’eau ultrapure (Type 1) et pure (Type 3) à partir de l’eau du Robinet.

Une gamme de caractéristiques de conception intelligente et d’innovations technologiques rendent le système facile à utiliser et réduisent son empreinte environnementale par rapport au système Direct de génération Milli-Q™ précédente.

Le système comprend trois composants distincts qui peuvent être installés à distance depuis l’unité de purification :

  • Un grand de 7 po. (18 cm) d’interface tactile permettant un contrôle intuitif du système, un accès rapide aux données et une surveillance rapide de la qualité peut être installée jusqu’à 3 m du système. (Inclus)
  • Le distributeur ergonomique Q-POD™ offre 3 débits, des voyants « Check and Dispense » et un polissage final adapté aux besoins de l'application. Il peut être monté sur le système ou fixé au mur jusqu’à 3 m du système. (non inclus dans ce numéro de catalogue, accessoire séparé)
  • Un réservoir intelligent de stockage d’eau pure qui offre une protection maximale contre les sources externes de contamination. (non inclus dans ce numéro de catalogue, accessoire séparé)

Caractéristiques :

  • Fournit de l’eau ultrapure à faible carbone organique total (TOC = 5 ppb) de façon constante.
  • L’indicateur TOC propriétaire en ligne mesure au point d’utilisation. La mesure apparaît à l’écran 90 secondes après chaque distribution.
  • Les étiquettes e-Sure présentes sur tous les consommables système, y compris les applications POD-Paks, offrent une traçabilité complète des données.
  • Options d’installation flexibles et économiques : sur ou sous le banc, ou montées au mur.
  • Le mode Lab Close minimise la consommation d’eau et d’énergie lorsque le système n’est pas utilisé pendant de longues périodes.
  • Entretien facile et sans souci : Les alertes automatiques avertissent la nécessité d’un remplacement de la cartouche.
  • Fabriqué sur un ISO site de production certifié 9001 et ISO 14001.
  • Choisissez parmi une gamme complète de services, y compris des services numériques qui font gagner MyMilli-Q™ du temps.
  • Une option pratique de pédale de distribution mains libres réduit le risque de contamination.
  • L’IPAK Meta™ et les cartouches de polissage IPAK Quanta™ enlèvent les ions de l’eau pure jusqu’au niveau des traces.
  • Distribution volumétrique en un toucher, de 100 mL à 25 L, par incréments de 100 mL.

Spécifications

Contenu bactérien <0,01 UAC/mL, <0,005 UAC/mL, <1000 UAC/mL
Surveillance de l’eau d’alimentation Intégré(e)
Source d’eau d’alimentation Robinet potable
Débit 160 L/jour
Type d’eau produite Type 1 et 3
Remote Dispenser Facultatif
Résistivité 18,2 MΩcm, à 25 °C (Eau produite)
Moniteur de COT avec surveillance de l’intensité des UV Oui
Carbone organique total ≤5 ppb
Profondeur (métrique) 38 cm
Tension 100/240 VAC
Production journalière 160 L
Concentration en endotoxines <0,001 EU/mL
Type de produit Du pur au Ultrapure système de purification
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats