Learn More
Thermo Scientific Chemicals Midostaurine
Description
La midostaurine est utilisée comme inhibiteur de la protéine kinase à large spectre. Inhibe les isoformes conventionnelles de PKC (α, β, γ), PDFRβ, VEGFR2, Syk, PKCη, Flk-1, Flt3, Cdk1/B, PKA, c-Kit, c-Fgr, c-Src, VEGFR1 et EGFR. Présente une puissante activité antitumorale. En raison de cet acte, cela peut entraîner une perturbation du cycle cellulaire, l’inhibition de la prolifération, l’apoptose et l’inhibition de l’angiogenèse chez les tumeurs sensibles. Il a été démontré que la midostaurine possédait des caractéristiques antiprolifératives grâce à l’inhibition de la protéine kinase C, du récepteur du domaine d’insertion kinase et du c-kit.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 1 mg |
| Aperçu général | Du blanc au blanc cassé |
| Contenu et stockage | -30 °C à -10 °C |
| À utiliser avec (application) | Inhibe une variété de sérine/thréonine et tyrosine kinases, y compris la PKC |
| Poids de formule | 570.64 |
| Point de fusion | 235 °C à 260 °C |
| Type de produit | Midostaurine |
| Forme | Poudre |
RUO – Usage réservé à la recherche