missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ Agitateur magnétique numérique Midi MR 1
Description
- Boîtier plat et robuste en acier inoxydable
- Moteur non verrouillant
- Vitesse à variation infinie
- Minuterie ou fonctionnement continu
- Interface intégrée USB et RS 232
Spécifications
Spécifications
| Vitesse | 0 à 1000 tr/min |
| Positions d’agitation | 1 |
| Matériau de la plaque supérieure | Acier inoxydable |
| Capacité d'absorption | 50 L |
| Affichage | DEL numérique |
| Forme | Rectangle |
| Tension | 100/120 V |
| Puissance | 80 W |
| Dimensions (L x l x H) | 430 x 360 x 110 mm (16,9 x 14,2 x 4,3 po.) |
| Hauteur (impériale) | 4,3 in |
| Afficher plus de résultats |