missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Micronova™ SST™ Bande de sécurité rayée

Numéro de catalogue. 361020444
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir, Blanc
Noir, Jaune
Largeur (impériale):
1 po.
2 in
3 in
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur Largeur (impériale)
361020444 Noir, Jaune 2 in
19305826 Noir, Blanc 2 in
19305824 Noir, Jaune 1 po.
19435085 Noir, Jaune 3 in
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 361020444 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur SST182BLYE

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Un ruban de sécurité en vinyle rayé et stratifié conçu pour délimiter et coder par couleur des équipements et des zones spécifiques dans les salles blanches et les environnements contrôlés. Disponible en noir/jaune, rouge/blanc et noir/blanc pour différencier les marques.

Pour délimiter et coder par couleur des équipements et zones spécifiques

Le Micronova SST™ ruban de sécurité rayé est un ruban rayé, sensible à la pression, avec un adhésif en caoutchouc, idéal pour marquer les équipements d’incendie, les sorties, les zones dangereuses et les points de premiers soins dans les salles blanches et les environnements contrôlés. Le vinyle stratifié résiste aux éraflures et résiste bien aux solvants, à l’humidité et à l’huile.

  • Film vinyle stratifié avec adhésif en caoutchouc
  • Traitement en salle blanche, sensible à la pression et résistant aux éraflures
  • Conçu pour la délimitation et le codage par couleur dans les salles blanches et les environnements contrôlés
  • Idéal pour marquer les équipements d’incendie, les sorties, les zones dangereuses et les points de premiers soins
  • Disponible en rayures noir/jaune, rouge/blanc et noir/blanc
  • Résiste bien aux solvants, à l’humidité et à l’huile
  • Enroulé sur un noyau en plastique de 3 pouces

Order Info

Disponible en 1, 2 ou 3 po. largeurs.

Spécifications

Autoclavable Non autoclavable
Type d’adhésif Caoutchouc
Revêtement Vinyle polystratifié
Couleur Noir, Jaune
Finition Mat
Format Rouleau
Matériau Vinyle
Type de produit Ruban en salle blanche
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Délimiter et coder par couleur des équipements et zones spécifiques
Plage de températures (impériale) 60 °F à 80 °F
Plage de températures (métrique) 16 °C à 27 °C
Dimensions (L x P) 16,5 m x 50,8 mm (18 yd. x 2 po)
Longueur (impériale) 18 yd.
Longueur (métrique) 16.5 m
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50.8 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats