missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Micronova™ SST™ Bande de sécurité rayée
Description
Pour délimiter et coder par couleur des équipements et zones spécifiques
Le Micronova SST™ ruban de sécurité rayé est un ruban rayé, sensible à la pression, avec un adhésif en caoutchouc, idéal pour marquer les équipements d’incendie, les sorties, les zones dangereuses et les points de premiers soins dans les salles blanches et les environnements contrôlés. Le vinyle stratifié résiste aux éraflures et résiste bien aux solvants, à l’humidité et à l’huile.
- Film vinyle stratifié avec adhésif en caoutchouc
- Traitement en salle blanche, sensible à la pression et résistant aux éraflures
- Conçu pour la délimitation et le codage par couleur dans les salles blanches et les environnements contrôlés
- Idéal pour marquer les équipements d’incendie, les sorties, les zones dangereuses et les points de premiers soins
- Disponible en rayures noir/jaune, rouge/blanc et noir/blanc
- Résiste bien aux solvants, à l’humidité et à l’huile
- Enroulé sur un noyau en plastique de 3 pouces
Order Info
Disponible en 1, 2 ou 3 po. largeurs.
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Type d’adhésif | Caoutchouc |
| Revêtement | Vinyle polystratifié |
| Couleur | Noir, Blanc |
| Finition | Mat |
| Format | Rouleau |
| Matériau | Vinyle |
| Type de produit | Ruban en salle blanche |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Délimiter et coder par couleur des équipements et zones spécifiques |
| Afficher plus de résultats |