missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Micronova™ RollerTool™ Adaptateur et couvercles irradiés
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 19176162
Modifier l'affichage
Click to view available options
Material:
Polyester lisse, Mousse d’uréthane
Polyester, Mousse d’uréthane
Quantity:
24/Cs.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Material Quantity
19176162 Polyester, Mousse d’uréthane 24/Cs.
19176161 Polyester lisse, Mousse d’uréthane 24/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19176162 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur RTC1112IR

Exige

Poignée QDRT-01 et série SSU

Cet adaptateur à vadrouille est doté de plaques doubles en acier inoxydable qui fonctionnent avec un choix de couvercles irradiées pour nettoyer les incubateurs de bouteilles à rouleaux supérieurs et inférieurs de 3 pouces dans la salle blanche. Les housses sont irradiées au gamma et disponibles dans un choix de trois tissus pour un nettoyage spécialisé.

Les Micronova RollerTool™ couvercles irradiés RollerTool et irradiés sont spécifiquement conçus pour nettoyer et désinfecter les incubateurs à bouteilles roulantes, mais peuvent aussi être utilisés pour de petites tuyauteries et d’autres surfaces de salle blanche. L’adaptateur à double plaque inclut un raccord de déconnexion rapide pour une utilisation avec n’importe quelle poignée de la série SSU pour une portée prolongée à l’intérieur du rack à rouleaux.

  • Châssis adaptateur de vadrouille avec deux plaques en acier inoxydable
  • Conçu pour nettoyer et désinfecter les incubateurs de bouteilles à rouleaux de 3 pouces
  • Cadre en acier inoxydable électropoli avec composants en acétyl
  • Housses disponibles dans un choix de tissus pour un nettoyage spécialisé :
    • NovaPoly — Le polyester tricoté 100% lisse offre une excellente dispersion des désinfectants
    • PolySorb — 100% polyester texturé pour enlever les résidus et disperser le désinfectant
    • MegaTex — La polyamide 100% non tissée est absorbante avec une surface légèrement abrasive
  • Peut être utilisé avec des poignées de la série SSU pour une portée étendue
  • Les couvercles sont irradiés au gamma pour les environnements aseptiques
  • Résiste aux désinfectants puissants
  • Autoclavables

Spécifications

Dimensions 16,5 x 10,2 cm (6,5 x 4 po)
Product Type Housse de vadrouille
Color Blanc
Length (English) 6,5 po.
Sterility Stérile
Length (Metric) 16.5 cm
Autoclavable Autoclavables
Width (Metric) 10.2 cm
Width (English) 10,16 cm (4 po)
Resistant To Produits chimiques
Disposable Réutilisable
Quantity 24/Cs.
Care Instructions L’article peut être lavé et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant leur réutilisation ou la stérilisation à la vapeur. La température de l’eau ou de la sécheuse ne doit pas dépasser 180 °C.
For Use With (Equipment) Vadrouille à rouleaux
For Use With (Application) Nettoyage et désinfection des rouleaux, petites tuyaux et autres surfaces de salle blanche
Color-coded Non
Material Polyester, Mousse d’uréthane
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats