missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Micronova™ Novastat™ Anti-Static Ruban collant
Description
Le Micronova Novastat™ Anti-Static ruban est un ruban ambré transparent, spécialement conçu avec des propriétés non hygroscopiques pour l’étanchéité et l’emballage dans des environnements sensibles aux ESD. Fabriqué avec un support en cellophane et un adhésif à base de caoutchouc, il ne crée pas de charge statique.
- Ruban de cellophane avec un adhésif de base en caoutchouc
- Ruban transparent pour sceller et emballer
- Non hygroscopique pour les environnements sensibles à l’ESD
- Ne créera pas de charge statique
- Disponibles en une diversité de tailles
- Blessure sur un 1 po. Noyau en plastique
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Type d’adhésif | Caoutchouc |
| Revêtement | Cellophane |
| Couleur | Transparent |
| Finition | Lustré |
| Format | Rouleau |
| Matériau | Cellulose |
| Type de produit | Ruban collant |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Scellement dans des environnements sensibles à l’ESD – pas de charge statique lors du retrait |
| Afficher plus de résultats |