missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Micronova™ NovaClean™ Nettoyeur de plancher

Description
Le Micronova NovaClean™ nettoyant de plancher est un détergent polyvalent pour salle blanche avec une filtration fine et une pureté, idéal pour les industries pharmaceutique et biotechnologique. NovaClean AFX (NC10-G) est une formulation sans amines, particulièrement adaptée aux applications en semi-conducteurs.
- Détergent concentré pour salle blanche
- Efficace sur la plupart des surfaces, y compris les applications conductrices et semi-conductrices
- Idéal pour les applications pharmaceutiques et biotechnologiques
- Cela ne générera pas de charge statique et n’affectera pas l’efficacité du plancher conducteur
- Donne entre 60 et 128 gallons de solution nettoyante par contenant de 1 gallon
- Libre d’ions mobiles
- Filtré à 0,1 micron
- Ionique bas; Faible en sodium et en potassium
- Faibles niveaux de résidus non volatils
- Biodégradable
- Rinçage gratuit
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Nettoyeur de plancher |
| Code couleur | Non |
| Forme | Liquide clair |
| pH | 7 à 9 |
| Gamme de produit | NovaClean |
| Parfum | Sans parfum |
| Stérilité | Non stérile |
| Aspect | Transparent |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Composition | tensioactif ionique faible filtré de 0,1 μm |
| Afficher plus de résultats |