missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Micronova™ M-Zone™ Brosse à bouteilles

Numéro de catalogue. 19435124
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Diamètre (métrique) de poils:
6.4 cm
8.26 cm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur Diamètre (métrique) de poils
19435124 Blanc 6.4 cm
19435005 Bleu 8.26 cm
19435006 Vert 8.26 cm
19435007 Rouge 8.26 cm
19435004 Blanc 8.26 cm
19435008 Jaune 8.26 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 19435124 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur BRWH66

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Brosses à bouteilles codées par couleur avec des poils en polyester arrondi et rigide pour un nettoyage polyvalent et agressif des bouteilles et divers équipements en production et en laboratoire.

Une gamme de brosses à bouteilles codées par couleur avec des poils en polyester arrondi et rigides pour un nettoyage polyvalent et agressif des bouteilles et de divers équipements en production et en laboratoire.

Les Micronova M-Zone™ brosses pour bouteilles sont des brosses polyvalentes avec des poils arrondis et rigides en polyester et des poignées en plastique de 12 ou 16 pouces à prise facile. Conçu pour nettoyer les bouteilles et autres équipements de laboratoire et de production.

  • Brosses en plastique polyvalentes, codées par couleur
  • Soils en polyester rigides et durables
  • Poignée en plastique facile à prendre
  • Pour un nettoyage polyvalent et agressif des bouteilles et de l’équipement
  • Fabriqué à partir de résines de base sans BPA approuvées par la FDA
  • Disponible en bleu, vert, rouge, blanc et jaune

Spécifications

Type de produit Brosse à bouteilles
Type de poil Souple
Code couleur Non
Matériau de poignée Polypropylène
Type de poignée Rond
Type du cône Courbe
Stérilité Non stérile
Aspect Tête de brosse blanche arrondie avec poils doux, attachée à un manche en plastique blanc de longueur fixe avec une extrémité arrondie.
Autoclavable Non autoclavable
Instructions d’entretien Gardez à température ambiante
Certifications/Conformité Certificat de conformité; ISO Installation certifiée 9001; Homologué par la FDA
Couleur Blanc
Contenu et stockage Gardez à température ambiante
Diamètre (impériale) de poils 2,5 in
Diamètre (métrique) de poils 6.4 cm
Dimensions (L x l x H) 12 x 2,5 x 2,5 po. (30,4 x 6,3 x 6,3 cm)
Jetable Réutilisable
Filtré Non filtré
Inflammable Non
À utiliser avec (application) Nettoyage délicat des petites bouteilles, tubes et petites pièces sur divers équipements dans les laboratoires, salles blanches et installations de production.
Hauteur (impériale) 2,5 in
Hauteur (métrique) 6.3 cm
Comprend Poignée/Incluse, partie du pinceau
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (impériale) de poil 2,5 in
Longueur (impériale) de brosse 4,5 in
Longueur (impériale) de poignée 7,5 in
Longueur (métrique) 30.5 cm
Longueur (métrique) de poils 6.3 cm
Longueur (métrique) de brosse 11.4 cm
Longueur (métrique) de la poignée 19.1 cm
Matériau Polypropylène, polyester
Emballage Chaque brosse était en un seul sac
Quantité 12/Cs.
Résistant aux Les désinfectants et solutions nettoyantes standards
Taille 16 x 10 x 6 po.
Largeur (impériale) de poil 2,5 in
Largeur (métrique) de poils 6.4 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats