missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Micronova™ Nettoyant gel pour acier inoxydable
Description
- S’accroche et glisse sur la plupart des surfaces avec un minimum d’effort au contact
- Appliquez dans les joints et crevasses lors de la rouille, de l’oxydation et de l’accumulation de résidus pour prétraiter avant d’essuyer
- Les non atomisés — n’affectent pas la qualité de l’air
- Sans phosphore
- Tensioactifs biodégradables
- Pas de COV
- NSF Cote A7
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Détergent gel |
| Code couleur | Non |
| Forme | Gel |
| Type de poignée | Aucun |
| Stérilité | Non stérile |
| Aspect | Transparent |
| Couleur | Transparent |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. Évitez la lumière directe du soleil. Protège contre le gel. |
| À utiliser avec (application) | Gel nettoyant pour surfaces inoxydables |
| Volume (impérial) | 473 ml |